大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BUMAX SUS-10.9 CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
寸法k(mm)
8
注文コード
12819409
品番
8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,262
販売価格(税別)
¥
1,147
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
有効断面積(mm
2
)
36.6
寸法t(mm)
4
範囲(mm)
全ねじ:〜L35
寸法S(mm)
6.14
寸法e(mm)
6.86
寸法b(mm)
28
寸法k(mm)
8
呼び径d
M8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8