曜日別特売
HG-3E 1.5Φ (1m物) ガラスチューブ 1m物 福電 12819785

ガラスチューブ 1m物

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード12819785品番HG-3E 1.5Φ (1m物)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
耐熱保護を必要とする箇所等
材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12819819
2023-04-17
用途: 自動車のエンコパ内の配線・配管の耐熱用
建設業・工事業

配管保護に使用。網目がほどほどに細かいため、機能に安心感は感じる。ただし、ガラス繊維なのであたりまえだが弾性がないため、曲げると折り目を持ってしまう。使う場所を考えて使えばよい商品だと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする