大阪魂
ニッケルHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(53個)
1袋(53個)
1袋(53個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(26個)
1袋(28個)
1袋(38個)
1袋(44個)
1袋(43個)
1袋(32個)
1袋(35個)
1袋(46個)
1袋(40個)
1袋(22個)
1袋(72個)
1袋(64個)
1袋(37個)
1袋(78個)
1袋(77個)
1袋(20個)
1袋(60個)
1袋(69個)
1袋(57個)
1袋(49個)
1袋(73個)
ねじの呼びd
M2.6
M1.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
3
2
3
10
2.5
4
5
6
8
12
ピッチP(mm)
0.45
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(53個)
注文コード
12820556
品番
2.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
寸法e(mm)
1.427
寸法s(mm)
1.27
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
2
ピッチP(mm)
0.45
寸法dp(mm)
1.5
ねじの呼びd
M2.6