※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田島ルーフィング
田島ルーフィングの 内装資材
田島ルーフィングの 下地材
田島ルーフィングの 透湿・防水シート
ブチルテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12巻)
テープ幅(mm)
100
注文コード
12821456
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブチルゴム系防水テープ
用途
サッシ開口部等に使用
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
100
粘着タイプ
片面
注意
※人体には直接貼らないでください。
※下地や透湿防水シートは予め接着の確認を行ってください。材料によっては十分な接着が得られない場合があります。
※下地は埃や油分、水濡れがないことを確認してください。
※下地に釘などの突起がないように修正してください。
※剥離紙の上に乗ると滑るので、剥がした剥離紙はすぐに処分してください。
※貼り付けは空気が入らないように、全体をなでつけ、しっかり圧着してください。
※保管は直射日光、雨などを避け、平置きで保管してください。