【5年保存】アイリスの保存水500ml(ケース)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード12821587 品番500ml×24本
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

長期保存でも安心の保存水。
もしもに備えるアイリスの保存水。
大自然が育てたおいしい水。
【POINT】
■高い安全性
製品の品質保証調査を依頼し、5年長期保存が可能なことが証明された保存水です。
ろ過や殺菌を何度も繰り返し、さらに第三者による厳しい品質検査を実施している高い安全性。
■耐熱ボトル
災害時に壊れにくく、耐熱性に優れたペットボトルを採用。
更に、外箱も衝撃に強い頑丈な段ボールを使用。
長期保存していても壊れにくい。
■硬度50の軟水
山梨県甲州市で採水した天然水。
バランスの取れた硬度約50mg/Lのナチュラルミネラルウォーターで飲みやすく、色々な用途で安心して使えます。
■おすすめの保管場所
いざというときに持ち出しやすい場所で保管するのがおすすめです。
キッチン周りで保管しローリングストックとしても◎。

質量(g)1袋あたり:500 種類保存水 内容量(mL)500×24本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約Φ60×210 賞味期限6年 原材料海水(海洋深層水) 栄養成分(100mlあたり)エネルギー 0kcal たんぱく質 0g 、脂質 0g、炭水化物 0g 、食塩相当量 0.001mg 、硬度 0mg/l
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
災害備蓄用
製造業

災害時のための備蓄用に購入しました
長期保存ができるので安心です
出番がないのが一番良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする