【5年保存】アイリスの保存水2L(ケース)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(2000mL×6本) 注文コード12821596 品番2000ml×6本
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,717
販売価格(税別)
1,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長期保存でも安心の保存水。
もしもに備えるアイリスの保存水。
大自然が育てたおいしい水。
【POINT】
■高い安全性
製品の品質保証調査を依頼し、5年長期保存が可能なことが証明された保存水です。
ろ過や殺菌を何度も繰り返し、さらに第三者による厳しい品質検査を実施している高い安全性。
■耐熱ボトル
災害時に壊れにくく、耐熱性に優れたペットボトルを採用。
更に、外箱も衝撃に強い頑丈な段ボールを使用。
長期保存していても壊れにくい。
■硬度50の軟水
山梨県甲州市で採水した天然水。
バランスの取れた硬度約50mg/Lのナチュラルミネラルウォーターで飲みやすく、色々な用途で安心して使えます。
■おすすめの保管場所
いざというときに持ち出しやすい場所で保管するのがおすすめです。
キッチン周りで保管しローリングストックとしても◎。

質量(g)1袋あたり:2000 種類保存水 内容量(mL)2000×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106.5×89×305 賞味期限5年6ヶ月 原材料水(鉱水) 栄養成分(100mlあたり)エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g 、脂質 0g、炭水化物 0g 、食塩相当量 0.002mg 、ナトリウム 0.74mg、カルシウム 1.5g 、マグネシウム 0.34mg 、カリウム 0.21ml、硬度 52mg/L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする