パーソナルシュレッダー マイクロクロスカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12821630 品番 P4HS75M-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約80枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。

ホワイト 材質ABS樹脂、PP 質量(g)5100 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316 安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 定格時間(分)10(連続で使用できる時間) 運転音(dB)(空転時)約45 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3 ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約80枚) 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約2.0m/分 細断寸法(mm)約2×11 投入口幅(mm)約220 最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3 細断形状マイクロクロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316 最大投入幅A4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする