曜日別特売
IP-EW500W プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 12821709

IP-EW500W プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 12821709
IP-EW500W プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 12821709

プロジェクター スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
明るさ(Lm)5000
解像度WXGA
内容量1台注文コード12821709品番IP-EW500W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。

サイズ
投影:20.7-300型
質量(g)
5600
出力(W)
スピーカー:10×2
消費電力(W)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約374×302×117
付属品
リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)
仕様
回転画像:上下反転、左右反転
コントラスト比
3000000:1(ダイナミックブラックON時)
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
入力端子
Dサブ15ピン×2系統、S端子×1系統、RCA×1系統、HDMI×2系統(HDCP対応)、ステレオミニ×2系統
設置方式
ポータブル
明るさ(Lm)
5000
スクリーン
50~300インチ
無線
非対応
補正機能
有(縦横台形補正)
アスペクト比
16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto
投影方式
(DLP)1
レーザー光色
青色光

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする