IP-EU500W プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 12821718

IP-EU500W プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 12821718
IP-EU500W プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 12821718

プロジェクター スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
明るさ(Lm)5000
解像度WUXGA
内容量1台注文コード12821718品番IP-EU500W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。

サイズ投影:21-300型質量(g)5600出力(W)スピーカー:10×2消費電力(W)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約374×302×117付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)仕様回転画像:上下反転、左右反転コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)解像度WUXGA主な用途ビジネス用入力端子Dサブ15ピン×2系統、S端子×1系統、RCA×1系統、HDMI×2系統(HDCP対応)、ステレオミニ×2系統設置方式ポータブル明るさ(Lm)5000スクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする