大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
10.9CAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
18
注文コード
12821929
品番
18X140X140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,775
販売価格(税別)
¥
2,523
バスケットに入れる
この商品は
寸法k
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
9
寸法r(mm)
0.6
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
18
寸法v(mm)
1.8
ピッチP(mm)
2.5
寸法dk(mm)
27
ねじの呼びd
(M18)