HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式クリーナー
10.8V コードレスクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12821955
品番
R12DB (ESB)
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽い使い心地でお部屋きれい
使い心地のいい軽さ 軽量800g
パワフルな吸込み 最大45W
ハンディクリーナーとしても使用可能
簡単ごみ捨て(特許出願中)
新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
付属品
電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー
質量(kg)
0.8
電圧(V)
10.8
本体寸法(mm)
499×67×89(延長管取付時長さ1030)
吸込仕事率(W)
ターボ:45/標準:21/エコ:9
集塵容量(L)
0.28
連続使用時間(分)
ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時
使用電池
BSL12XXシリーズ
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約22
商品タイプ
本体+バッテリー
注意
※石こうボードなどの細かい粉塵にはご使用になれません