イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 母材用
クリンスパッターS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(5kg)
注文コード
12821989
品番
20623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
溶接後、簡単に洗浄ができます。
PPTR、有機則非該当品です。
用途
SUS(ステンレス)用
容量(kg)
5
乾燥時間(分)
15
塗膜状態
白色粉体
危険物の類別
非危険物
注意
※塗膜を除去しないで直接塗装すると剥がれます。塗膜を除去後は、塗装可能です。