イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 母材用
クリンスパッター WN-L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
12821998
品番
20704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。
SUS、SSどちらにも使用可能です。
塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
PPTR、有機則非該当製品です。
容量(mL)
420
乾燥時間(分)
5
塗膜状態
クリアー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
水溶性
注意
※塗装除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。