イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 母材用
トーチクリーン RS-L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
12822007
品番
27937
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。
密着性に優れた被膜を形成します。
ノズルが冷たくても使用可能です。
容量(mL)
420
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
160mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※PPTR該当品です。
※有機則、特化則該当品の為、屋外、或いは開放した場所でご使用下さい。