溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。
静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。
低消費電力を実現します。
電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。
フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。
アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。
ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。
溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。
アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。
ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。
冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。
内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。