インサルパック NB-PRO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10.4L) 注文コード12822156 品番NBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。

用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。 付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個 仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ フォーム:クリーム 内容量(L)10.4 ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380 吸収量2.0g/100cm2 耐熱性-50〜80℃ 発泡体積(L)300〜380 熱伝導率(W/mk)0.22 圧縮強度(N/mm2)0.14 危険等級V 引張強度(N/mm2)0.22 タックフリータイム(分)3〜4 密度(kg/m3)フォーム:31 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10.4L 特性断熱 燃焼性自己消化性 施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安) 危険物の性状非水溶性 総質量(kg)18.9
注意
※施工前に必ず商品の小方法・注意事項をお読みの上、適切な取り扱い方法で安全に施工してくだい。
※取り扱う際は、必ず保護具(保護衣、保護マスク、保護メガネ、保護手袋など)を着用してください。手や肌に発泡ウレタンがつくと、数日間はベタベタし汚れが残ってしまいます。
※使用時の最適温度は、20〜30℃です。寒冷期は液の温度が24℃程度になるよう暖かい部屋や40℃以下のお湯で温めてください。また、液温が35℃を超える場合は冷ましてください。
※ノズルは、付属ノズルをご使用下さい。
※2026年4月20日よりレギュラーノズルが6個→8個 ワイドノズルが8個→6個に仕様変更となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする