人間工学電卓 ジャストタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12822445 品番 JE-12D-WE-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人間工学会談キー搭載。右手使用時のうちやすさを追求。

ホワイト エコマーク認定番号06 135 002 サイズ大型卓上タイプ エコマーク認定認定 本体質量(g)210 桁数12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×177.5×24.4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)111×177.5×24.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-09
用途:
試験計算
宮沢エンジニアリング株式会社 様

本体裏のクッションが良くなくて、打ち込みの際ガタつく、改善して欲しい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする