カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の 電卓
カシオ計算機の 一般電卓
人間工学電卓 ジャストタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12822454
品番
JE-12D-BK-N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人間工学会談キー搭載。右手使用時のうちやすさを追求。
色
ブラック
エコマーク認定番号
6135002
サイズ
大型卓上タイプ
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
210
桁数
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×177.5×24.4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
111×177.5×24.4