カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の 電卓
カシオ計算機の 一般電卓
人間工学電卓 デスクタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12822470
品番
DE-12D-WE-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人間工学会談キー搭載。右手使用時のうちやすさを追求。
色
ホワイト
サイズ
大型卓上タイプ
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
295
桁数
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×188×35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×188×35
エコマーク認定番号
06 135 002
グリーンマーク
認定