カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12822479
品番
KL-SP100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に
スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる
ハーフカット機能付きオートカッター搭載
24mm幅までのテープが使える
PC接続もできる
用途
お名前付けやラッピング
付属品
ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル
質量(g)
約710(電池を除く)
種類
【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版)
電源
ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
フレーム
56
入力方式
スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC
機能
コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、
対応テープ幅(mm)
3.5/6/9/12/18/24
印字密度
200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
最大印字行数
9行(24mm幅テープ使用時)
最大印字幅(mm)
18(24mm幅テープ使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです
印字速度
2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。
書体
LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
フォント
22書体[漢字11/かな11/英数22]
フォーマット形式
180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
拡大印刷
あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)
インターフェイス
【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB
カッター
ハーフカット機能つきオートカッター
対応ソフトウェア
【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
関連資料:
(0.42MB)
注意
※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります。
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です。
※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む。
※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。