カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
NAME LAND テープ18mm幅クラフトテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12822515
品番
XR-18KRRD
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。
文字
赤にベージュ文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
5
タイプ
クラフトテープ
エコマーク認定
認定
テープ地色
レッド
本体質量(g)
38
文字色
ベージュ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×80×48
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
グリーンマーク
認定