大阪魂
3カ-WHS(ナガイ(クボミHS(ナガイ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(42個)
1袋(42個)
1袋(42個)
1袋(13個)
1袋(10個)
1袋(41個)
1袋(44個)
1袋(38個)
1袋(22個)
1袋(43個)
1袋(52個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(36個)
1袋(73個)
1袋(64個)
1袋(40個)
1袋(87個)
1袋(86個)
1袋(84個)
1袋(83個)
1袋(82個)
1袋(79個)
1袋(81個)
1袋(72個)
1袋(62個)
ねじの呼びd
M2.0
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
M3.0
M4.0
M5.0
長さ(mm)
5
2
3
4
5
2.5
10
6
8
12
ピッチP(mm)
0.4
0.35
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(42個)
注文コード
12822620
品番
2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
レンチサイズ(mm)
0.9
寸法t(mm)
1欄(l寸2.5以下のとき) 0.8/2欄 1.7
寸法e(mm)
1.003
寸法s(mm)
0.889
ピッチP(mm)
0.4
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M2.0