用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。
付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)
質量(g)約130(microSDカード含む)
取付方式一体型
電源(V)DC12(5V入力)
消費電力(W)7.5
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×73×4
記録媒体microSDカード(32GB付属)、16〜128GB対応(Class10以上)
解像度最大340万画素
保証期間3年(microSDカードを除く)
画面サイズ2.4インチ フルカラー
画素数500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)
画角水平360°、垂直240°
動作温度範囲(℃)-10〜+60