SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822908 SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822908 SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822908 SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822908 SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822908 SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822908

スーパーバスケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12822908 品番 SB-465S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。
これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。
積み下ろしに便利なサイド取手付き。
選べる3色が分類・仕分けに便利!
工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)385×465×185 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)375×295×175 レッド 質量(kg)1.1 材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185 RoHS指令(10物質対応)対応 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
関連資料:(3.01MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12822917
2023-09-23
用途:
車載トランクの積み替え用ハッチバック車

取り急ぎ大きさを計算しないで購入したが絶妙なサイズ感で使いやすい。
特に高さの寸法とミリタリー風なカラー展開がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする