大阪魂
3カ-WHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(79個)
1袋(79個)
1袋(79個)
1袋(13個)
1袋(28個)
1袋(27個)
1袋(38個)
1袋(41個)
1袋(34個)
1袋(53個)
1袋(51個)
1袋(49個)
1袋(43個)
1袋(36個)
1袋(73個)
1袋(64個)
1袋(40個)
1袋(86個)
1袋(84個)
1袋(83個)
1袋(82個)
1袋(21個)
1袋(52個)
1袋(81個)
1袋(72個)
1袋(62個)
ねじの呼びd
M4
M1.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
10
2
3
10
2.5
5
8
4
6
12
ピッチP(mm)
0.7
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(79個)
注文コード
12824038
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法e(mm)
2.3
寸法s(mm)
2
寸法t1(mm)
(l寸4以下)1.5
寸法t2(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dp(mm)
2.5
ねじの呼びd
M4