6X8 3カ-WボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12824528 6X8 3カ-WボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12824528

3カ-WボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(28個) 長さ(mm)8 注文コード12824528 品番6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)2.08 寸法S(mm)4.095 寸法K(mm)3.3 呼び径dM6 寸法dk(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする