8X14 3カ-WボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12824537 8X14 3カ-WボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12824537

3カ-WボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14個) 長さ(mm)14 注文コード12824537 品番8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)2.6 寸法S(mm)5.14 寸法K(mm)4.4 呼び径dM8 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする