#0-80X1/2 CAP(UNF 大阪魂 12824957 #0-80X1/2 CAP(UNF 大阪魂 12824957

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法k(mm)1.524 注文コード12824957 品番#0-80X1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #0-80 寸法d(mm)約1.5 寸法t(mm)0.635 寸法k(mm)1.524 寸法dk(mm)2.438 寸法ds(mm)1.524 六角穴径(mm)六角レンチ 0.05 長さ(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする