#12-28X5/8 CAP(UNF 大阪魂 12825036 #12-28X5/8 CAP(UNF 大阪魂 12825036

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)5.486 注文コード12825036 品番#12-28X5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,345
販売価格(税別)
1,223
この商品は寸法k・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #12-28 寸法d(mm)約5.4 寸法t(mm)2.616 寸法k(mm)5.486 寸法dk(mm)8.229 寸法ds(mm)5.486 穴径(inch)六角レンチ 5/32 長さ(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする