#3-56X3/16 CAP(UNF 大阪魂 12825070 #3-56X3/16 CAP(UNF 大阪魂 12825070

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)2.514 注文コード12825070 品番#3-56X3/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #3-56 寸法d(mm)約2.5 寸法t(mm)1.117 寸法k(mm)2.514 寸法dk(mm)4.089 寸法ds(mm)2.514 穴径(inch)六角レンチ 5/64 長さ(inch)3/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする