大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
寸法k(mm)
2.844
注文コード
12825097
品番
#4-48X5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #4-48
寸法d(mm)
約2.8
寸法t(mm)
1.295
寸法k(mm)
2.844
寸法dk(mm)
4.648
寸法ds(mm)
2.844
穴径(inch)
六角レンチ 3/32
長さ(inch)
5/16