#8-36X7/8 CAP(UNF 大阪魂 12825176 #8-36X7/8 CAP(UNF 大阪魂 12825176

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法k(mm)4.165 注文コード12825176 品番#8-36X7/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #8-36 寸法d(mm)約4.1 寸法t(mm)1.955 寸法k(mm)4.165 寸法dk(mm)6.858 寸法ds(mm)4.165 穴径(inch)六角レンチ 9/64 長さ(inch)7/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする