1/2-20X5" CAP(UNF 大阪魂 12825201 1/2-20X5" CAP(UNF 大阪魂 12825201

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)12.7 注文コード12825201 品番1/2-20X5"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,273
販売価格(税別)
6,612
この商品は寸法k・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 1/2-20 寸法d(mm)約12.7 寸法t(mm)6.223 寸法k(mm)12.7 寸法dk(mm)19.05 寸法ds(mm)12.7 穴径(inch)六角レンチ 3/8 長さ(inch)5"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする