3X10 SUS316LローヘッドCAP 大阪魂 12825350 3X10 SUS316LローヘッドCAP 大阪魂 12825350

SUS316LローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)10 注文コード12825350 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法s(mm)2 寸法k(mm)2 寸法dk(Φmm)5.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする