12X140 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825840

 

12X140 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825840
12X140 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825840

ステンHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM12
長さ(mm)140
140
100
110
120
90
130
150
3
85
25
30
40
50
10
12
55
60
65
70
80
75
ピッチ(mm)1.75
内容量1個注文コード12825840品番12X140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,787
販売価格(税別)
2,534
長さ(mm)140ピッチ(mm)1.75寸法t(mm)4.8寸法s(mm)6ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする