大阪魂
ステンHS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(37個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M12
M1.4
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M4
M6
M8
長さ(mm)
90
90
90
100
110
120
130
140
150
3
85
25
30
40
50
10
12
55
60
65
70
80
75
ピッチ(mm)
1.75
0.3
1.5
1.75
2
2.5
3
0.7
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12825858
品番
12X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,274
販売価格(税別)
¥
2,067
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
4.8
寸法s(mm)
6
ねじの呼びd
M12