14X50 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825901

 

14X50 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825901
14X50 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825901

ステンHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM14
長さ(mm)50
50
25
30
40
3
100
110
120
85
90
130
140
150
10
12
55
60
65
70
80
75
ピッチ(mm)2
内容量1個注文コード12825901品番14X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,423
販売価格(税別)
1,294
長さ(mm)50ピッチ(mm)2寸法t(mm)3.5寸法s(mm)6ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする