曜日別特売
16X12 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825928

 

16X12 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825928
16X12 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825928

ステンHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM16
長さ(mm)12
12
110
10
55
3
100
120
85
90
130
140
150
25
30
40
50
60
65
70
80
75
ピッチ(mm)2
内容量1個注文コード12825928品番16X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400
長さ(mm)12ピッチ(mm)2寸法t(mm)6.4寸法s(mm)8ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする