大阪魂
ステンHS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(37個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M20
M1.4
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M4
M6
M8
長さ(mm)
100
100
100
90
55
60
65
70
80
3
110
120
85
130
140
150
25
30
40
50
10
12
75
ピッチ(mm)
2.5
0.3
1.5
1.75
2
2.5
3
0.7
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12825946
品番
20X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
ピッチ(mm)
2.5
寸法t(mm)
8
寸法s(mm)
10
ねじの呼びd
M20