4X55 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12826041

 

4X55 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12826041
4X55 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12826041

ステンHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM4
長さ(mm)55
55
65
3
100
110
120
85
90
130
140
150
25
30
40
50
10
12
60
70
80
75
ピッチ(mm)0.7
内容量1個注文コード12826041品番4X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,159
販売価格(税別)
1,054
長さ(mm)55ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.5寸法s(mm)2ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする