大阪魂
ステンHS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1個
1袋(37個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M6
M1.4
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M4
M6
M8
長さ(mm)
60
60
60
55
3
100
110
120
85
90
130
140
150
25
30
40
50
10
12
65
70
80
75
ピッチ(mm)
1
0.3
1.5
1.75
2
2.5
3
0.7
1
1.25
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12826068
品番
6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
2
寸法s(mm)
3
ねじの呼びd
M6