曜日別特売
8X70 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12826086

 

8X70 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12826086
8X70 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12826086

ステンHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM8
長さ(mm)70
70
90
65
80
75
3
100
110
120
85
130
140
150
25
30
40
50
10
12
55
60
ピッチ(mm)1.25
内容量1個注文コード12826086品番8X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,238
販売価格(税別)
1,125
長さ(mm)70ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)3寸法s(mm)4ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする