曜日別特売
543673-511 スノコ Svelt Euro SN 5W50 日本サン石油 12826277

スノコ Svelt Euro SN 5W50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(1L×10缶)
内容量1ケース(1L×10缶)注文コード12826277品番543673-511
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に適合したオイルです。
ワイドレンジなため、短時間・短距離走行が多い日本の道路環境でも厚い油膜でエンジンを保護することが可能です。
また、過走行車や低年式車を長く大事に乗りたい方にも最適なオイルです。

用途
4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10000mLAPISPSAE5W-50ベースオイル部分合成油ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする