曜日別特売
ML-150 バッテリーチェッカー Meltec(大自工業) 12826329

バッテリーチェッカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12826329品番ML-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式

質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-28
用途: バッテリーの電圧測定
その他業種

車側のソケットに挿入するもきつくて入らない。無理して入れようとすると車側のソケットが壊れそう。側面の金属バネがきつい(かなり力をいれているが)市販の2連式のソケットを介して接続している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする