FD-1 2.5t油圧ジャッキ ローダウン Meltec(大自工業) 12826347

2.5t油圧ジャッキ ローダウン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12826347品番FD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付
ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。

質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12826347
2022-12-24
用途: タイヤ交換
村茂商店

持ち手がついているのと取っ手が長くなる様にしているのが使いやすい。
わがままいえばゴムのジャッキアタッチメントが付けて欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする