6X25 デルタP14.9CAP14.9CAP 大阪魂 12826409 6X25 デルタP14.9CAP14.9CAP 大阪魂 12826409

デルタP14.9CAP14.9CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)25 注文コード12826409 品番6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法t(mm)3 寸法e(mm)5.723 寸法l(mm)30 寸法b(mm)24 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法da(mm)6.8 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.22 寸法ds(mm)6 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする