PERMATEX
PERMATEXの 防錆・潤滑・クリーナー
PERMATEXの 自動車用グリース
PERMATEXの ブレーキ用グリース
ディスクブレーキクワイエット鳴き止め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12826654
品番
PTX80729
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
メンテナンス&リペア
ディスクブレーキ、ディスクブレーキシステムのアウトボード、インボードパッドの使用。
アンチブロックブレーキシステムに使用可能
用途
ディスクブレーキパッドの鳴き止め
容量(mL)
7.4×2
液色
青
適合温度(℃)
-54〜371
危険物の類別
非危険物
注意
※目及び皮膚への接触を避けてください。
※目に入った場合は清水で15分間洗い流し、医師の手当てを受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と清水で完全に洗い流してください。
※子供の手の届かぬ場所に保管してください。
※保管の際は、必ず蜜栓し換気の良い涼しい場所に保管してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。