R-SB-180-C スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES 12826767

R-SB-180-C スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES 12826767
R-SB-180-C スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES 12826767
R-SB-180-C スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES 12826767
R-SB-180-C スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES 12826767

スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)150(マジック部)
内容量1枚注文コード12826767品番R-SB-180-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です
R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。

用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25直径(Φmm)150(マジック部)タイプ粗~中穴径(Φmm)24危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする