大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ヒダリネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
15
寸法k(mm)
10
注文コード
12826899
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥746
販売価格(税別)
¥
678
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
16
ねじの呼び
M10