12X45 CAP(ヒダリネジ 大阪魂 12826935 12X45 CAP(ヒダリネジ 大阪魂 12826935

CAP(ヒダリネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)45 寸法k(mm)12 注文コード12826935 品番12X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,345
販売価格(税別)
1,223
この商品は長さ・寸法kなど38種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 寸法t(mm)6 寸法S(mm)10 寸法k(mm)12 寸法dk(mm)18 ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする